Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW® Ersatzband für Bandskimmer Typ 100-B / 200-B, LxB 1.000 359939-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359939-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.T1000
EAN/GTIN:
     4052469012717
Suchbegriffe:
Band für Skimmer
Skimmerband
band für skimmer
RAW® Ersatzband für Bandskimmer Typ 100-B / 200-B, LxB 1.000 x 30 mm, Teflon Für Bandskimmer Typ 100-B und Typ 200-B geeignet Standardlängen von 400 mm bis 2.000 mm erhältlich Ausführung in Polypropylen und Teflon
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.046000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Bandskimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.