Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW® Bandskimmer 150-B, Ölskimmer, Bandlänge 1.000 mm, Polyp 359922-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359922-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.21.U1000
EAN/GTIN:
     4055091246260
Suchbegriffe:
Band-Ölskimmer
Öl-Bandskimmer
Ölbandskimmer
raw ölbandskimmer
RAW® Bandskimmer 150-B, Ölskimmer, Bandlänge 1.000 mm, Polypropylen Der Bandskimmer Typ 150-B ist ein kompakter und effizienter Öl-Skimmer. Er ist besonders geeignet zur Entfernung von Fremdölen in Kühlschmiermitteltanks von Werkzeugmaschinen. Der Bandskimmer steht auf einem Magnetfuß mit einem sehr kräftigen Dauermagneten und ist deshalb einfach zu montieren. Hohe Effizienz (99 % aller Oberflächenöle werden entfernt) Maximiert die Lebensdauer von Maschinen und Filtersystemen Ballastrolle aus rostfreiem Stahl mit PVC-Ummantelung Einfache Montage Optional aus Polypropylen (PP) oder Teflon (für aggressive Medien und hohe Temperaturen) Berechnungsformel der Skimmer-Bandlänge: (H + 70 mm) x 2 = Bandlänge in mm H = Höhe des Tanks in mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Bedienung:
elektrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Förderleistung:
6 l/h
Material:
elektropolierter Edelstahl
Temperaturbeständig:
40 °C
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2850.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: band ölskimmer, Bandskimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,52*
€ 449,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.