| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359521-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371389 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Handschuhe HyFlex 11-600, Größe 8 weiß, EN 388 PSA-Kategorie II nach EN 388 Kat. II Material: Nylon Innenhand beschichtet Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern passen sich an wie eine zweite Haut komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung für Spezialanwendungen geeignet Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Norm: EN 388 Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 8.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .022000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| |