Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Sprühöl LUB OIL 88, 200 ml 358588-YY


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-358588-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354852
EAN/GTIN:
     5412386060618
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmierspray
CRC Sprühöl LUB OIL 88, 200 ml kapillaraktive Feinmechaniköl dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen und Schlösser silikon- und säurefrei verharzt nicht
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.230000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, 0,2 liter hydrauliköl, hydrauliköl, schmieröl spray, Öle, Fette & Schmierstoffe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Dose
€ 9,50*
ab € 7,03*
€ 9,36*
4 Tage
76
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,42*
2 Tage
102
12
pro Dose
€ 5,45*
ab € 7,52*
€ 9,46*
2 Tage
102
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,51*
Lager 4445
1260
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 15,37667*
€ 19,32667*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 19,32667*
€ 22,99874
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,48667*
€ 21,99914
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 15,37667*
€ 18,29824
pro Dose
1 Dose enthält 200 Milliliter (ab € 0,07689* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 231,92004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
80009-AA
ab € 8,14*
Ähnlich
CRC Industries
70509-AA
ab € 7,53*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10016
ab € 6,52*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10031
ab € 5,09*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11017
ab € 9,90*
Ähnlich
CRC Industries
73509-AE
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.