Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe HyFlex 11-601, Größe 8 schwarz/grau, EN 38 358249-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-358249-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuhe HyFlex 11-601, Größe 8 schwarz/grau, EN 388 PSA-Kategorie II nach EN 388 Kat. II Material: Nylon Innenhand beschichtet Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern passen sich an wie eine zweite Haut komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung für Spezialanwendungen geeignet Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Norm: EN 388 Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
.036000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 36,1975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,08*
€ 609,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,26*
€ 598,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,67*
€ 558,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,01*
€ 537,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,37*
€ 516,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.