Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Bildschirmreiniger SCREEN TFT, 200 ml 357839-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357839-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354178
EAN/GTIN:
     5412386058707
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
KONTAKT CHEMIE Bildschirmreiniger SCREEN TFT, 200 ml schonender Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays der standfeste Aktivschaum enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak durch die antistatische Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert ist ideal geeignet zur schonenden Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptops, Tablet-PC`s, Handys, PDAs, Camcordern oder Navigationssystemen Weitere technische Eigenschaften: Inhalt: 200ml Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.260000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, bildschirmreiniger 200ml, antistatik reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,28*
€ 21,54*
Lager 4445
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.409,47*
€ 1.601,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.601,74*
€ 1.906,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.589,98*
€ 1.892,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.518,37*
€ 1.806,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.471,59*
€ 1.751,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.438,34*
€ 1.711,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 1.409,47*
€ 1.677,27
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 117,45584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.