Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe HyFlex® 11-920, Größe 8 blau, EN 388 PSA-K 357172-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357172-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuhe HyFlex® 11-920, Größe 8 blau, EN 388 PSA-Kategorie II nach EN 388 Kat. II Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung Innenhand beschichtet Strickbund Ansell Grip Technology™: mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff herausragende Passform herausragender Tragekomfort exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität für Spezialanwendungen antistatisch gem. EN 1149 Anwendung: Montage- und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung Weitere technische Eigenschaften: Abriebfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 3 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Norm: EN 388 Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
.051000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,66167* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 81,11*
€ 96,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,65*
€ 95,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,21*
€ 91,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 74,72*
€ 88,92
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 67,94*
€ 80,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.