Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 SPECIALIST Silikonspray, farblos, NSF H2 356763-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356763-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354443
EAN/GTIN:
     5032227005426
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray
WD-40 SPECIALIST Silikonspray, farblos, NSF H2 farblos hervorragende Schmiereigenschaften wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit geeignet für Metall, Kunststoff, Holz und Gummi Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +200 °C NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145374) Weitere technische Eigenschaften: Farbe: farblos Temperatur: -35 bis +200°C Gebinde: Spraydose Smart Straw™ Zulassung: NSF H2
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
.375000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wartungsprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
99
1
€ 7,99*
ab € 93,80*
€ 117,09*
Lager 4445
1260
12
Frei Haus
ab € 110,56667*
€ 127,73667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 127,73667*
€ 152,00664
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 110,56667*
€ 131,57434
pro Kartonage
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 1.532,84004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.