Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe HyFlex® 11-618, Größe 8 blau/schwarz, EN 3 356178-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356178-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuhe HyFlex® 11-618, Größe 8 blau/schwarz, EN 388 PSA-Kategorie II nach EN 388 Kat. II Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung Innenhand-Beschichtung Strickbund sehr dünner Handschuh, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut herausragender Tragekomfort perfekte Passform hohe Tastsensibilität für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen antistatisch für Spezialanwendungen geeignet Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Norm: EN 388 Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.019000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 45,19584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 634,65*
€ 755,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,76*
€ 744,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 597,12*
€ 710,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 577,70*
€ 687,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 542,35*
€ 645,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.