Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Gewindeschneidmittel, 600 ml 355399-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355399-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000355399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
RIDGID Gewindeschneidmittel, 600 ml kühlt Gewinde und Rohre während der Anwendung beschleunigt die Metallbeseitigung verbessert die Gewindequalität reduziert die Drehkraft beim Gewindeschneiden frei von Chlor und anderen Halogenen, PCB und Schwermetallen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
285.00 mm
WEIGHT GRO:
.520000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühl schmierstoff, Öle, Fette & Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.578,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 214,88417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.863,51*
€ 3.407,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.827,29*
€ 3.364,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.683,73*
€ 3.193,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.619,15*
€ 3.116,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.578,61*
€ 3.068,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.