Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband, PVC, 52 µ, 50 mm breit x 66 lfm, gelb-sc 355362-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355362-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5522001
EAN/GTIN:
     4056705220010
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Kennzeichnungsband, PVC, 52 µ, 50 mm breit x 66 lfm, gelb-schwarz, DIN 4818 Arbeits- und Gefahrenbereiche kennzeichnen und Unfälle vermeiden: mit dem Kennzeichnungsband aus PVC (Polyvinylchlorid). Nach DIN 4818 genormt, bietet das Band auf nahezu allen Oberflächen hohe Klebekraft. Der Naturkautschukkleber ist kurzfristig bis +70 °C temperaturbeständig. Kennzeichnungsband aus PVC, 50mm breit x 66 lfm Nach DIN 4818 Leises Abrollgeräusch Temperaturbeständig (temporär bis ca. +70 °C) Mit Naturkautschukkleber für Top-Klebkraft (haftet auf vielen Oberflächen) Art = Kennzeichnungsband Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 52 µm
Weitere Informationen:
Art:
Kennzeichnungsband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
66 m
Stärke:
52 µm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
325.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,72*
10 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,19*
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 20,19*
Lager 4445
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,67*
€ 59,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,06*
€ 70,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,09*
€ 66,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,26*
€ 64,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,445* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.