Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Kabelbrücke Guard Dog® , 45°-Biegung links, 5 Kanä 355106-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355106-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     PGDS0010OB
EAN/GTIN:
     0662641880863
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Justrite® Kabelbrücke Guard Dog® , 45°-Biegung links, 5 Kanäle, LxB 620 x 500 mm, schwarz/orange Mit der 45°-Biegung der Justrite® Kabelbrücke Guard Dog® sorgen Sie für eine sichere Überquerung von bis zu 5 Kabeln bzw. Schläuchen bis 3,3 cm Außendurchmesser und schützen diese gleichzeitig vor Beschädigungen. Dafür bietet der modulare 5-Kanal-Kabelprotektor mit Klappdeckel eine Belastbarkeit von 9.526 kg/Achse. Für max. 5 Leitungen mit bis zu 3,3 cm Außendurchmesser Dog Bone-Verbinder zur Erweiterung auf jede gewünschte Länge Signalfarbener Klappdeckel Aus hochstabilem Polyurethan (PU) gefertigt Belastbarkeit: 9.526 kg/Achse – ideal auch für Schwerlastverkehr Abmessungen (LxB): 620 x 500 mm Linke und rechte Ausführung erhältlich Passende Grund- und Abschlusselemente separat bestellbar Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Grundelement Höhe = 476 mm Grundelement Breite = 500 mm Grundelement Tiefe = 620 mm Grundelement Eigengewicht = 5 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Recycling-Gummi
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Grundelement Breite:
500 mm
Grundelement Eigengewicht:
5 kg
Grundelement Höhe:
476 mm
Grundelement Tiefe:
620 mm
Material:
Recycling-Gummi
Reflektoren:
ja
HEIGHT GRO:
47.60 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
62.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke 600mm, Fahrbahnschwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.