Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL Universalöl 350 ml Spraydose VarioFlex 353323-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-353323-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354573
EAN/GTIN:
     4017777217452
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl
Sprühöl
BALLISTOL Universalöl 350 ml Spraydose VarioFlex das vielseitigste Pflegeöl mit hoher Kriechfähigkeit für Werkzeuge, feinmechanische Geräte zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell und Haut etc. reinigt, pflegt und schützt vor Rost fördert Gleitaktivität beweglicher Teile hautverträglich desinfizierend lebensmittelecht biologisch abbaubar passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507 der neue VarioFlex Sprühkopf mit flexiblem Sprührohr (12,5 cm lang) erreicht einfach unzugängliche Ecken sehr fein und punktgenau dosierbar für Sprühnebel, Sprührohr senkrecht nach unten klappen (einrasten lassen)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.380000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34031910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Ölspray, kriechöl spray, kriechöl, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,66834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,40*
€ 192,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,29*
€ 190,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,00*
€ 184,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,99*
€ 180,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,02*
€ 152,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.