Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Etikettenlöser SOLVENT 50 SUPER 200 ml NSF K3 351985-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-351985-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354016
EAN/GTIN:
     5412386806094
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
KONTAKT CHEMIE Etikettenlöser SOLVENT 50 SUPER 200 ml NSF K3 Spraydose mit Dosierbürste und NSF K3-Registrierung (Reg.-Nr. 139732) für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie mit höchster Lösekraft entfernt schnell und schonend Papieretiketten oder klebrige Verunreinigungen nach kurzer Einwirkzeit lassen sich Etiketten mühelos in einem Zug ablösen, ohne Rückstände zu hinterlassen sparsam im Verbrauch durch aufsteckbare Dosierbürste oder Sprührohr Zulassung: NSF K3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
.230000 kg
CUSTOMS NUMBER:
38140090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
266
€ 7,99*
ab € 110,92*
€ 142,78*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 196,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 196,16*
€ 233,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 195,13*
€ 232,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 181,91*
€ 216,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 165,87*
€ 197,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 155,70*
€ 185,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 12,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.