Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKA, TK 1.000 - 5.000 kg, R 338645-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338645-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100600219
EAN/GTIN:
     4251305414689
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKA, TK 1.000 - 5.000 kg, RAL 5010 enzianblau Mit dem Kranarm Typ RKA wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran. Die robuste Stahlkonstruktion ist 6-fach ausziehbar und erreicht so eine max. Länge von 3.720 mm. Inkl. drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung gegen Abrutschen. 6-fach ausziehbar bis zu einer Länge von 3.720 mm Drehbarer Sicherheitswirbelhaken Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Robuste Stahlkonstruktion (6 mm) Neigungsfähigkeit: starr Mit verschiedenen Tragkräften verzinkt oder pulverbeschichtet erhältlich Tragkraft = 1000 - 5000 kg Neigungsfähigkeit = Starr Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 190 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
190 kg
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
1000 - 5000 kg
Neigungsfähigkeit:
Starr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
190.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,70*
€ 1.283,33*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.186,85*
€ 1.354,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,93*
€ 1.362,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,89*
€ 1.426,23*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.548,15*
€ 1.645,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,54*
€ 1.958,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,36*
€ 1.947,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,96*
€ 1.894,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,23*
€ 1.863,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,15*
€ 1.842,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100132
ab € 1.095,85*
Ähnlich
k.A.
120300021
ab € 1.091,05*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276444
ab € 1.186,33*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276443
ab € 1.184,18*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276441
ab € 1.189,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.