Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseilwinde/Seilzug, Seillänge 20 m, TK 1.600 kg 333287-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333287-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     68017
EAN/GTIN:
     4031765680172
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Handseilwinde/Seilzug, Seillänge 20 m, TK 1.600 kg Ob zum Ziehen, Zurren, Heben, Spannen oder Sichern: Die Handseilwinde/Seilzug mit einer Seillänge von 20 m ist universell einsetzbar. Mithilfe der Teleskop-Handhubstange können Sie größere Hebelkräfte beim Einziehen bzw. Lösen des Seils erreichen. Stecken Sie hierfür einfach das Rohrende auf den entsprechenden Bedienhebel. Universell einsetzbar (Ziehen, Zurren, Heben, Spannen, Sichern) Robustes Aluminiumgehäuse Inkl. 20-m-Spezialseil und Teleskop-Handhubstange Abscherstift für Überlastsicherung Einfache Aufhängung via Ankerbolzen Tragkraft: 1.600 kg
Weitere Informationen:
Aufhängung:
Haken
Tragkraft:
1600 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
26.370000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Hand-Seilwinde, Handseilwinde, Handwinde, greifzug, Handseilwinden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,63*
€ 260,11*
10 Tage
646
Frei Haus
ab € 233,34*
€ 312,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.