Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Träger, Einhängepunkt 331824-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331824-YY
Herst.-Nr.:
     1320540-10
EAN/GTIN:
     4055091238579
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Träger, Einhängepunkt 1.730-2.980 mm, Länge 4.000 mm, TK 500 kg Der SCHILLING Alu-Portalkran ist klappbar und lässt sich platzsparend lagern und transportieren. Stellen Sie den Kran in der passenden Ausführung mit oder ohne teilbarem Träger bequem an schwer erreichbaren Einsatzorten auf. Mit höhenverstellbaren Standfüßen Klappbare Seitengestelle für platzsparende Aufbewahrung Qualitätsprodukt „Made in Germany“ Tragkraft je nach Modell 500, 1.000 oder 1.500 kg In verschiedenen Ausführungen mit und ohne teilbarem Alu-Träger erhältlich Tragkraft = 500 kg Trägerlänge = 4000 mm Breite = 4250 mm Höhe = 2175 - 3425 mm Einsatzbereich = Außenarbeiten Innenbereich Material = Aluminium Oberfläche = glatt
Weitere Informationen:
Breite:
4250 mm
Höhe:
2175 - 3425 mm
Trägerlänge:
4000 mm
Tragkraft:
500 kg
Einsatzbereich:
Außenarbeiten\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
Oberfläche:
glatt
HEIGHT GRO:
545.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
176.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.987,84*
€ 3.341,39*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 3.151,09*
€ 3.361,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.169,20*
€ 3.375,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.361,58*
€ 4.000,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.295,79*
€ 3.921,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.198,06*
€ 3.805,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.156,02*
€ 3.755,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.151,09*
€ 3.749,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.