| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323293-YY Herst.-Nr.: 5012900 EAN/GTIN: 4056705001978 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Zuschnitte, 289x210mm, A4, Qual. 2.52 BC, Fefco 0110, 1 VE = 100 Stk Zum Stabilisieren der Ware beim Versand Schützt und trennt gestapelte Produkte Preisgünstig und wirtschaftlich Einfaches, sauberes Handling Mehrfach verwendbar Qualität 2.52 BC 1 VE = 100 Stk Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 289.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48081000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,38975* | € 0,50975* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,21* | € 44,80* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,24* | € 46,12* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 27,63* | € 54,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2763* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|