Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, N 323238-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323238-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340191
EAN/GTIN:
     4056705003378
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Druckerfolie
Printerfolie
Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite, 1 VE = 250 Stk Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut Verschweissbar 1 VE = 250 Stk
Weitere Informationen:
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.007000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1768*
€ 0,2946*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2362*
€ 0,3062*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 84,02*
Lager 4445
40
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 67,47*
€ 86,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 65,735*
€ 86,745*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,39*
€ 102,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 68,82*
€ 81,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,26988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299602
ab € 55,86*
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,10*
Zubehör
TransPak
299583
ab € 49,18*
Zubehör
TransPak
299586
ab € 48,71*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.