| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323176-YY Herst.-Nr.: 9070199 EAN/GTIN: 4056705701991 |
| |
|
| | |
| Klebebandspender MATIC 80 PLUS Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer Optimale Anfeuchtung durch regulierbare Wasserzufuhr und hochwertige Anfeuchtbürsten Geräuscharmer, leichter Lauf Für Nassklebeband von 40 - 80 mm Breite und 200 lfm. Länge 75 cm Vorschub pro Hebelzug Masse: 500 x 260 x 350 mm Gewicht: 12 kg Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | 12.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 414,43* | € 636,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 415,24* | € 644,54* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 580,30* | € 649,75* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 599,98* | € 673,08* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 708,30* | € 775,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|