| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322647-YY Herst.-Nr.: 5011074 EAN/GTIN: 4056705110748 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 310 x 220 x 100 mm, A4, Qual. 1.20 B, braun Testliner Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 20 kg Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 310.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .160000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Kartonagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,19393* | € 1,72393* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,10* | € 36,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,16* | € 36,80* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,45* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,858* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|