| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-306808-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000487652 EAN/GTIN: 4054773017693 |
| |
|
| | |
| Manuelles Umreifungsgerät / Bandspanner, für PES-Umreifungsband 9-20 mm für Umreifungsbänder Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 185.00 mm | DEPTH GRO: | 275.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.480000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,59* | € 66,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 51,76* | € 66,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,50* | € 68,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,47* | € 69,14* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 75,81* | € 94,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|