Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Rückenspritze RS125, bis 6 bar, Füllinhalt 12 l, Gewic 298121-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-298121-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818673
EAN/GTIN:
     4000903355203
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
MESTO Rückenspritze RS125, bis 6 bar, Füllinhalt 12 l, Gewicht 4,8 kg praktischer Kunststoffbehälter mit Literskala leichtgängige Kolbenpumpe Messing-Spritzrohr 50 cm mit feiner Düse Rohr stufenlos drehbar zur Ausrichtung des Rohrbogens Ersatzdüse und -dichtungen Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung ergonomisch geformter Handgriff in der Länge verstellbar extra große Einfüllöffnung mit Sieb große Standfläche: sicherer Stand auch bei unebenem Untergrund Pumpenhebel in der Breite verstellbar, links und rechts montierbar funktionssichere Halterung für Spritzrohr praktische Spritzschirmhalterung an beiden Seiten ergonomisch geformtes Rückenteil (am Behälter) Spritzrohr 360° ausrichtbar ergonomisch geformtes Abstellventil mit Kontrollmanometer Anwendungen: Garten und Landwirtschaft Gewicht: 4,8kg Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
245.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 86,70*
9 Tage
26
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 101,28*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 83,91*
€ 101,32*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 101,43*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 151,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,55*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,27*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,51*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
3655
ab € 11,25*
Zubehör
Mesto
3658
ab € 8,32*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,02*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,38*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,83*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,76*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,59*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
1364M
ab € 3,57*
Zubehör
MESTO
1100MH
ab € 20,89*
Zubehör
MESTO
1100MT
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.