Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Multinorm-Parka Toivo, gelb/marine, Größe L 295859-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295859-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000378081
EAN/GTIN:
     4025888370102
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
ELYSEE Multinorm-Parka Toivo, gelb/marine, Größe L EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2/X, EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC 1 (4kA), EN ISO 13688 Obermaterial: Außenlage: 98 % Polyester, 2 % Karbon, Innenlage: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h Wassersäule: 10.000 mm Futter: 100% Baumwolle Farbe: fluoreszierend gelb/marine wind- und wasserdicht, atmungsaktiv hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest Nähte geschweißt LOXY®-Reflexmaterial verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar Saum weitenverstellbar verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm Taschen: 1 Napoleontasche mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen Best.-Nr. 23476 kann als Innenjacke eingezippt werden Weitere technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2/X, EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC 1 (4kA), EN ISO 13688
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
1.830000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,14*
€ 135,47*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 115,42*
€ 138,68*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 139,32*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 118,95*
€ 143,13*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 188,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.