| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-294886-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000349624 EAN/GTIN: 4013311002799 |
| |
|
| | |
| CARAMBA Industriereiniger TG 22, Konzentrat, 1 l, Flasche Spezialreiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit alkalisch Konzentrat für die Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten u.v.m. Einsatz in Industriebetrieben aller Art auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar NSF C1 Freigabe, Reg. Nr.: 142708 Weitere technische Eigenschaften: Dosierung: 1:5 bis 1:50 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.007000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,04* | € 6,50* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,22* | € 6,75* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,26* | € 6,80* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,04* | € 7,04* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,444* | € 10,654* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|