Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX Scheibenreiniger AntiFrost & KlarSicht, 5 l, gebrauchs 294806-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-294806-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000347536
EAN/GTIN:
     4064700503076
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
SONAX Scheibenreiniger AntiFrost & KlarSicht, 5 l, gebrauchsfertig, Kanister gebrauchsfertig bis -20°C, mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage mit Citrusduft und Glycerin verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung fächerdüsentauglich lack-, gummi- und kunststoffverträglich verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben bestens geeignet für hochwertige LED- sowie XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik hält Gummi geschmeidig, kein Rubbeln der Wischerblätter Weitere technische Eigenschaften: Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
185.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
5.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
238
€ 7,99*
ab € 45,71*
€ 63,76*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 61,14*
€ 71,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,72*
€ 85,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,23*
€ 78,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,81*
€ 77,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,66*
€ 75,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,14*
€ 72,76
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 15,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.