Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettaschen, DIN A5 hoch, Einschub oben, 2 Magnetstreifen, 285184-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285184-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5901002NA
EAN/GTIN:
     4004165003193
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Magnettaschen, DIN A5 hoch, Einschub oben, 2 Magnetstreifen, 50 Stk/VE, grün Mit dieser Magnettasche markieren Sie Regalplätze und Metallkästen schnell und einfach. Die Magnettaschen sind je nach Ausführung mit 1 oder 2 stark haftenden Magnetstreifen auf der Rückseite versehen, die einen sicheren Halt am Gegenstand gewährleisten. Praktische Magnettaschen für magnetische Behälter Aus PVC (Polyvinylchlorid) gefertigt, dadurch robust und widerstandsfähig Barcodes können durch die Vorderfolie gescannt werden Lieferbar in verschiedenen Formaten und Farben Einsatzbereich = Betrieb Lager Produktion Format = DIN A5 hoch Wiederverwendbar = ja Farbe = grün Material = Weich-PVC Breite = 210 mm VE = 50 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
grün
Format:
DIN A5 hoch
VE:
50 Stk/VE
Einsatzbereich:
Betrieb\;Lager\;Produktion\;
Material:
Weich-PVC
Wiederverwendbar:
ja
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
205.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a5 quer magnetisch, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle magnetisch, Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,29*
€ 256,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,29*
€ 255,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,83*
€ 238,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,53*
€ 224,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,28*
€ 203,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.