Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-H, Handfahrwerk, TK 1.000 kg 284636-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284636-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20301
EAN/GTIN:
     4250450400370
Suchbegriffe:
Kombikatze
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-H, Handfahrwerk, TK 1.000 kg Ausfallzeiten reduzieren und Reparaturarbeiten erleichtern: Die PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-H mit Rollfahrwerk bietet dafür eine platzsparende Direkteinhängung für den Premium-Flaschenzug. Die 2,5 m lange Handbedienkette ermöglicht eine Hubhöhe von 3 m. Premium-Flaschenzug mit 3-m-Hub und 2,5-m-Handbedienkette Mit Rollfahrwerk (LHT-H) Konturierte Laufradprofile mit I-NP-Träger (geneigte Flanschen) und HE-Träger (parallele Flanschen) kombinierbar Optimale Raumausnutzung Verkürzt Ausfallzeiten, z. B. in Schiffsmaschinenräumen Erleichtert Reparatur- und Wartungsarbeiten Aufhängung = Mit Handfahrwerk als kurze Kombikatze Tragkraft = 1000 kg Laststränge Anzahl = 1 Flanschbreite = 64 - 203 mm
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Aufhängung:
Mit Handfahrwerk als kurze Kombikatze
Flanschbreite:
64 - 203 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
21.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: handlaufkatze, Laufkatzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,53*
€ 473,64*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 478,21*
€ 553,67*
Frei Haus
ab € 559,67*
€ 643,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,67*
€ 658,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,44*
€ 651,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,87*
€ 617,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,64*
€ 591,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.