Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Sperrpfosten MORION-SWING, selbstaufrichtend, Rundro 284385-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284385-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     104.17.486
EAN/GTIN:
     4055381241524
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
MORAVIA Sperrpfosten MORION-SWING, selbstaufrichtend, Rundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln, schwarz/gelb Begrenzte Rangierbereiche mit hohem Beschädigungsrisiko dauerhaft sicher abgrenzen: Nutzen Sie dazu den selbstaufrichtenden Sperrpfosten MORION-SWING. Dank Federmechanik gibt der flexible Absperrpoller bei Anfahrkontakt bis zu einem Winkel von 30° nach und richtet sich automatisch wieder auf. Zum dauerhaften Abgrenzen von engen Parkplätzen, Tiefgaragen und Kurven Selbstaufrichtend dank integrierter Spiralfeder Aus feuerverzinktem und lackiertem Gütestahl gefertigt Gute Sichtbarkeit Wahlweise mit Bodenhülse zum Einbetonieren oder Bodenplatte zum Aufdübeln In verschiedenen Farben erhältlich Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Selbstaufrichtend Kopfform = Rundkopf Höhe über Flur = 1000 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 200 mm Gesamtlänge = 1000 mm Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt lackiert Beständigkeit = korrosionsbeständig Befestigungsmaterial inklusive = nein Kettenösen inklusive = nein Farbe = schwarz / gelb
Weitere Informationen:
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Rundkopf
Pfosten Durchmesser:
76 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend\;Selbstaufrichtend\;
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Farbe:
schwarz \/ gelb
Material:
Stahl
Kettenösen inklusive:
nein
Oberfläche:
feuerverzinkt\;lackiert\;
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
11.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,10*
€ 204,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,60*
€ 217,16*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 185,99*
€ 227,18*
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 295,55*
Frei Haus
ab € 253,96*
€ 309,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moravia
104.15.052
ab € 164,99*
Sonstiges
Moravia
104.16.832
ab € 195,95*
Sonstiges
Moravia
104.14.916
ab € 195,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.