Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Getriebeoel ATF Variable 1 l 283159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283159-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9427
EAN/GTIN:
     4015838094271
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl
MEGUIN Getriebeoel ATF Variable 1 l Automatikgetriebeöl der neuesten Generation auf Basis HC–Synthese-Grundölen in Verbindung mit modernsten, leistungsstarken Additiven. Es entspricht den Anforderungen einer Vielzahl von globalen Automatikgetriebe- und Fahrzeughersteller. megol Getriebeoel ATF Variable ist für den Einsatz in Automatikgetrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben sowohl in PKW und Nutzfahrzeugen geeignet. BMW 7045 E,BMW 8072 B,BMW LA 2634,BMW LT 71141,Chrysler ATF +3,Chrysler ATF +4,Hyundai SP-III,Hyundai SP-II,JWS 3309 (Aisin Warner),Kia SP-II,MAN 339 Typ V1,MAN 339 Typ Z2,MAN 339 Typ Z1,Daimler NAG-1,MB 236.2,MB 236.5,MB 236.6,MB 236.7,MB 236.9,MB 236.10,MB 236.11,MB 236.91,Mitsubishi SP-II,Subaru ATF,Volvo 97341,Volvo 97340,Voith H55.6335.XX (G 607),VW G 052 990,VW G 055 025,ZF TE-ML 02F,ZF TE-ML 03D,ZF TE-ML 04D,ZF TE-ML 05L,ZF TE-ML 09,ZF TE-ML 11A,ZF TE-ML 11B,ZF TE-ML 14A,ZF TE-ML 14B,ZF TE-ML 17C,Toyota Type T-IV,Toyota Type T-III,Dexron III H,Mitsubishi SP-III,Mazda ATF M-V,Mazda ATF M-III,AE (LT 71141),Nissan AT-Matic D Fluid,Nissan AT-Matic J Fluid,Nissan AT-Matic K Fluid,Kia SP-III,Ford Mercon V,Allison C4,Allison TES 295,JASO 1-A,Caterpillar TO-2,Honda ATF Z1 BMW 7045 E/8072 B/LA 2634/LT 71141,Chrysler ATF +3/ATF +4,Hyundai SP-III/SP-II,JWS 3309 (Aisin Warner),Kia SP-II,MAN 339 Typ V1/339 Typ Z2/339 Typ Z1,Daimler NAG-1,MB 236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91,Mitsubishi SP-II,Subaru ATF,Volvo 97341/97340,Voith H55.6335.XX (G 607),VW G 052 990/G 055 025,ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C,Toyota Type T-IV/Type T-III,Dexron III H,Mitsubishi SP-III,Mazda ATF M-V/ATF M-III,AE (LT 71141),Nissan AT-Matic D Fluid/AT-Matic J Fluid/AT-Matic K Fluid,Kia SP-III,Ford Mercon V,Allison C4/TES 295,JASO 1-A,Caterpillar TO-2,Honda ATF Z1 0,85
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
5.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Getriebeöle, Öle, Fette & Schmierstoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 18,00*
ab € 7,00*
€ 7,80*
Lager 4445
120
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,43667*
€ 8,65667*
9 Tage
50
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 26,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,65667*
€ 10,30144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43667*
€ 10,03964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03667*
€ 9,56364
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,70667*
€ 9,17094
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,43667*
€ 7,65964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,94002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.