Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Fließfett ZS K00K-40 5 kg 282736-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282736-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4714
EAN/GTIN:
     4100420047145
Suchbegriffe:
Fließfett
fließfett liqui moly
fließfett
fließfett 5 kg
LIQUI MOLY Fließfett ZS K00K-40 5 kg Lithiumseifenfett, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen und Additiven. Zeichnet sich durch optimale Schmierfähigkeit, Wasserbeständigkeit, Haftfähigkeit und hoher Druckfestigkeit aus. Kennzeichnung nach DIN 51502 K00K-40. exzellente Haftfähigkeit gute Wasserbeständigkeit minimiert den Verschleiß hervorragende Schmierfähigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
258.00 mm
WIDTH GRO:
202.00 mm
DEPTH GRO:
258.00 mm
WEIGHT GRO:
5.490000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schmierfette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 53,80*
€ 59,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,47*
€ 64,39*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 56,13*
€ 70,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.