Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Portalkran PA inkl. Stirnradflaschenzug mit Handschi 282525-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282525-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PA20-6,0-PL2000-HF
EAN/GTIN:
     4055091234946
Suchbegriffe:
Portalkran
vetter krantechnik portalkran
portalkran
VETTER® Portalkran PA inkl. Stirnradflaschenzug mit Handschiebefahrwerk, verfahrbar, Lichte Breite 6 m, TK 2.000 kg Große Bauteile und schwergewichtige Geräte für Montagearbeiten einfach bereitstellen: mit dem verfahrbaren VETTER Portalkran PA inkl. Stirnradflaschenzug mit Handschiebefahrwerk. 4 Lenkrollen und 2 Richtungsfeststeller erleichtern das Verfahren des kompakten Krans – vor allem in engen Räumlichkeiten. Mobiler VETTER Portalkran PA inkl. Stirnradflaschenzug mit Handschiebefahrwerk Für flexibles Arbeiten an wechselnden Arbeitsorten Kompakte Bauweise für Einsatz in engen Räumen Einfach und schnell montierbar 4 Lenkrollen mit Feststellbremse (2 zusätzlich mit Richtungsfeststeller) Schnell lieferbar dank standardisierter Bauteile Tragkraft = 2000 kg Trägerlänge = 6400 mm Lichte Breite = 600 mm Breite = 6400 mm Höhe = 3400 mm Einsatzbereich = Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
6400 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3400 mm
Lichte Breite:
600 mm
Trägerlänge:
6400 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
6500.00 mm
WEIGHT GRO:
722.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.198,57*
€ 6.464,42*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.350,11*
€ 6.617,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.464,42*
€ 7.692,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.419,87*
€ 7.639,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.258,75*
€ 7.447,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.198,57*
€ 7.376,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.