Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Stirnradflaschenzug Black Series, TK 3.000 kg, Läng 280617-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280617-YY
Herst.-Nr.:
     96-08989930-001500-001
EAN/GTIN:
     4032378505173
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
dolyzech stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug
Dolezych Stirnradflaschenzug Black Series, TK 3.000 kg, Länge 1,50 m Betriebssicher und wartungsarm in jeder Situation: So präsentiert sich der genormte Dolezych Stirnradflaschenzug Black Series im Einsatz. Dank seines geringen Eigengewichts lässt sich der Flaschenzug mit hochfestem Kompaktgehäuse aus Stahl und verzinkter Lastkette leicht handhaben. Dolezych Stirnradflaschenzug Black Series Hochfestes, lackiertes Kompaktgehäuse aus Stahl Leicht und betriebssicher Wartungsarm Verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Aufhängung = Hakenaufhängung Tragkraft = 3000 kg Laststränge Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Aufhängung:
Hakenaufhängung
Tragkraft:
3000 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
21.980000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84251900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Hebel- und Handkettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,64*
€ 452,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.