| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-279213-YY Herst.-Nr.: VEH2012035 EAN/GTIN: 4005546911533 |
| |
|
| | |
| DURABLE Durable Abfallbehälter SQUARE 40l Weiß/Gelb DURABIN Behältersysteme unterstützen das Abfallmanagement sowie Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung. • Rechteckiger Kunststoffbehälter zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Passender Deckel im Set enthalten (gelb) • Fassungsvermögen: 40 Liter • Maße: 320 x 590 x 360 mm (B x H x T) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 747.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 366.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.169000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39249000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, schwingdeckeleimer weiß, push abfallsammler, schwingdeckeleimer kunststoff, Abfallbehälter für Innen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,56* | € 51,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,83* | € 51,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,87* | € 53,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,42* | € 54,64* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 47,65* | € 64,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|