Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MIDI 5 2D Adapter/Endstüc 278407-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278407-YY
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     869300AEF
EAN/GTIN:
     4049521619564
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MIDI 5 2D Adapter/Endstück, female Das Adapter-/Endstück für die Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MIDI 5 2D ermöglicht ein einfaches Verbinden von Rampe mit Kabelbrücke MIDI 5 oder MIDI 5 2D Set. Das Endstück aus PVC-freiem Material wird in Deutschland hergestellt und ist als female- und male-Variation erhältlich. Midi 5 Adapter/Endstück zur Verbindung von Mittelteil/Rampe mit Kabelbrücke MIDI 5 Aus PVC-freiem Recycling-Material 5 Jahre Herstellergarantie „Made in Germany“ Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Endstück Überfahrhöhe = 55 mm Material = Polyurethan (PU) Oberfläche = gerippt
Weitere Informationen:
Element Art:
Endstück
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Material:
Polyurethan (PU)
Oberfläche:
gerippt
Überfahrhöhe:
55 mm
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
1190.00 mm
WEIGHT GRO:
3.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke adam hall, fußbodenkanal, Kabelbrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 123,57*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,13*
€ 123,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.