Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter Style, 80 Liter, anthrazitgrau 243901-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243901-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7098-00PB ANTHRAZITGRAU
EAN/GTIN:
     4055091230559
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
RENNER Abfallbehälter Style, 80 Liter, anthrazitgrau Abfälle in stilvollem Behälter entsorgen: Dafür steht der Abfallbehälter Style – wahlweise mit voluminösem 80-l- oder 105-l-Fassungsvermögen. Der Abfallsammler zum Aufschrauben ist vandalismushemmend konstruiert und somit im Außenbereich einsetzbar. Über den gelochten Boden kann Flüssigkeit wie Regenwasser einfach ablaufen. Stilvoller Design-Abfallbehälter Vandalismushemmend Feuerverzinkter Einsatzbehälter als Abfallsammler Gelochter Boden für Wasserablauf Zum Aufschrauben In verschiedenen Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 80 l Behälteröffnung Länge = 155 mm Behälteröffnung Breite = 155 mm Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 950 mm Durchmesser = 550 mm Farbe = anthrazitgrau RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 41 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
155 mm
Behälteröffnung Länge:
155 mm
Behälter Volumen:
80 l
Durchmesser:
550 mm
Eigengewicht:
41 kg
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
950 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Bodenmontage
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,16*
€ 1.302,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,82*
€ 1.283,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,42*
€ 1.197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,67*
€ 1.140,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,33*
€ 1.067,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.