Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SW5500 B 243712-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243712-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9084410010
EAN/GTIN:
     5711145276803
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine nilfisk
aufsitz kehrmaschine
Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SW5500 B Große Innen- und Außenflächen produktiv, komfortabel und kostengünstig von Staub und Schmutz befreien: dank der Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SW5500. Mit einem Knopfdruck kontrollieren Sie die Hauptkehrwalzen-Einstellung und steigern die Produktivität. Für große Innen- und Außenbereiche geeignet Batteriebetrieb (optional mit Hybridtechnologie erhältlich) Leichte Kontrolle der Hauptkehrwalzen-Einstellung mit nur einem Knopfdruck DustGuard™-System reduziert Staubaufwirbelungen Intuitives Bedienfeld mit leicht verständlichen Abbildungen Niedriger Geräuschpegel Geringe Emissionen 20 % Steigfähigkeit Betrieb = Batterie Batteriespannung = 24 V/per unit Ladegerät = integriert Lautstärke in dB(A) = 68 dB(A) Arbeitsbreite = 850 mm Bürste Durchmesser = 500 mm Farbe = grau Höhe = 1565 mm Breite = 1.200 mm Eigengewicht = 1101
Weitere Informationen:
Ladegerät:
integriert
Arbeitsbreite:
850 mm
Batteriespannung:
24 V/per unit
Betrieb:
Batterie
Breite:
1200 mm
Bürste Durchmesser:
500 mm
Eigengewicht:
1101
Farbe:
grau
Lautstärke in dB(A):
68 dB(A)
Höhe:
1565 mm
HEIGHT GRO:
1770.00 mm
WIDTH GRO:
1560.00 mm
DEPTH GRO:
2120.00 mm
WEIGHT GRO:
802.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzkehrmaschinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21.284,70*
€ 21.597,75*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 24.996,75*
€ 25.281,53*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.400,25*
€ 25.681,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25.378,57*
€ 26.317,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27.244,46*
€ 27.511,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.281,53*
€ 30.085,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.169,88*
€ 29.952,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.996,75*
€ 29.746,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.