Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Ascher Typ 7068, rechteckig, 2 Liter, feuerverzinkt u 242777-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242777-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7068-10 PB - RAL 6005
EAN/GTIN:
     4055091230061
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandascher b180xt150xh410mm
wandaschenbecher
RENNER Ascher Typ 7068, rechteckig, 2 Liter, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet, moosgrün Formschön und einfach im Handling – so präsentiert sich der rechteckige RENNER Ascher Typ 7068 in feuerverzinkter Qualität mit Edelstahl-Ausdrückblech. Dank Klappboden lässt sich der Ascher über das innenliegende Dreikant-Hakenschloss leicht öffnen und entleeren. Eine Bodennut leitet zudem das Wasser ab. Rechteck-Ascher Typ 7068 mit Edelstahl-Ausdrückblech Klappboden einfach entleerbar (via innenliegendem Dreikant-Hakenschloss) Mit Bodennut für Wasserablauf Zur Wand- oder Pfostenbefestigung Optional feuerverzinkt oder feuerverzinkt + pulverbeschichtet Ascher Typ = Wandascher und Pfostenbefestigung Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Höhe = 100 mm Breite = 180 mm Tiefe = 120 mm Ascher Füllvolumen = 2 l Wasserablauf = ja Farbe = moosgrün RAL Farbe = RAL 6005 moosgrün Eigengewicht = 1,8 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
2 l
Ascher Typ:
Wandascher und Pfostenbefestigung
Breite:
180 mm
Eigengewicht:
1.8 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
moosgrün
RAL Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Tiefe:
120 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher stahl, Ascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.