Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Tret-Abfallbehälter "the step“, 70 Liter, grün 242659-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242659-YY
Herst.-Nr.:
     H2402251
EAN/GTIN:
     4012086080100
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Tret-Abfallbehälter "the step“, 70 Liter, grün Müll einfach und hygienisch beseitigen: in dem helit Tret-Abfallbehälter „the step“ aus flüssigkeitsdichtem Kunststoff. Öffnen Sie den Deckel mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht und handkontaktlos. So verhindern Sie effektiv Kreuzkontaminationen. Hygienische Fußpedal-Betätigung – verhindert Kreuzkontaminationen Selbstschließend Flüssigkeitsdicht Robust gefertigt aus deckendem, mattem Kunststoff In verschiedenen Größen und Farben erhältlich – ideal zur Abfalltrennung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 70 l Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Material = Kunststoff Deckel Oberfläche = Kunststoff Deckel Farbe = grün Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = ohne Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 680 mm Breite = 500 mm Tiefe = 410 mm Farbe = grün Material = Kunststoff Oberfläche = Kunststoff Eigengewicht = 3,8 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
70 l
Breite:
500 mm
Deckel Farbe:
grün
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Oberfläche:
Kunststoff
Eigengewicht:
3.8 kg
Farbe:
grün
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
680 mm
Tiefe:
410 mm
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallbehälter
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Einsatzbereich:
Innenbereich
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Bügel/Griffe:
ohne
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Kunststoff
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
3.977000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 66,66*
€ 92,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,58*
€ 92,65*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 73,33*
€ 99,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,65*
€ 102,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.