Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MICRO 2, 2 Kanäle, schwar 233375-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233375-YY
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     86100
EAN/GTIN:
     4049521407550
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MICRO 2, 2 Kanäle, schwarz/gelb Die Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MICRO 2 inkl. 2 Kanäle ist außergewöhnlich rutschfest dank ihrer speziellen 3D LaserGrip®-Oberfläche. Sie ist bis zu 2 t belastbar, eignet sich für Starkstromkabel und ist beständig gegen Öl, Säure und Benzin. Besonders rutsch- und trittfeste 3D LaserGrip®-Oberfläche Patentiertes selbstreinigendes Scharnier und bequemes Verriegelungssystem 2 Kanäle je 35 x 30 mm für Starkstromkabel und Wasserschläuche Belastbarkeit ca. 2 t / 200 x 200 mm Brandschutzklasse B2 (DIN 4 102) und DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537) Beständig gegen Öl, Säure, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln Ergonomisches Design für noch bessere Befahr- und Begehbarkeit Hergestellt aus robustem und bruchsicherem TPU 5 Jahre Herstellergarantie „Made in Germany“ Maße: 1005 x 273 x 45 mm Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Hauptelement Kanäle Anzahl = 2 Belastung max. = 2 t Überfahrhöhe = 45 mm Material = Polyurethan (PU) Oberfläche = strukturiert
Weitere Informationen:
Kanäle Anzahl:
2
Element Art:
Hauptelement
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Material:
Polyurethan (PU)
Belastung max.:
2 t
Oberfläche:
strukturiert
Überfahrhöhe:
45 mm
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
273.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
5.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, Kabelbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 102,85*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,61*
€ 102,86*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 150,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.