Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Winterbaujacke Gr.XL gelb ASATEX 231339-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231339-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000378553
EAN/GTIN:
     4029201000936
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
ASATEX Winterbaujacke Gr.XL gelb ASATEX Material: Polyurethan beschichtetes Baumwollgewebe auswechselbares Acryl-Futter nach DIN 61536 genäht BAM-geprüft 90 cm lang verdeckte Knopfleiste 2 aufgesetzte Taschen mit Patten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
1.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62033390
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.