| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-229803-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371290 EAN/GTIN: 4029201126001 |
| |
|
| | |
| ASATEX Schnittschutzhandschuhe Gr.10 weiß EN nach EN 388 Kat. II besonders schnitthemmendes Material Schnittschutzlevel 3 PU-teilbeschichtet gute Passform gutes Tastempfinden gute Griffigkeit Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 4 Stichfestigkeit: 3 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | .073000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hygostar arbeitshandschuh xl, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,39* | € 52,40* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 40,95* | € 60,16* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,01* | € 60,69* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 52,85* | € 68,57* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 52,76* | € 69,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,001* pro Paar) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 303,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|