Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schweißerbrille SecureFit™SF600 EN 166 229691-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229691-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000326973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille
3M™ Schweißerbrille SecureFit™SF600 EN 166 EN166 (AS/AF/UV-IR) optische Klasse 1 – modernes Zwei-Scheiben-Design 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz Gewicht ca. 27 g Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ Scheibenkennzeichnung:
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90049010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schweißerbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.