| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-227248-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371581 EAN/GTIN: 4029201160425 |
| |
|
| | |
| ASATEX Schnittschutzhandschuhe Gr.11 grau/grau nach EN 388 Kat. II besonders schnitthemmendes Material Schnittschutzlevel B PU-teilbeschichtet gute Passform gutes Tastempfinden gute Griffigkeit Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 4 Stichfestigkeit: 2 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,64* | € 1,96* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,38* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,83* | € 2,46* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 1,93* | € 2,60* | | | | Lager 4445 | | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 3,244* | € 3,874* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,244* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 193,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|