Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiege-Scherenhubwagen, handhydraulisch, TK 1.000 kg, GL 1.20 225789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225789-YY
Hersteller:
     Ravas Europe
Herst.-Nr.:
     203.51
EAN/GTIN:
     4055091293479
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Wiege-Scherenhubwagen, handhydraulisch, TK 1.000 kg, GL 1.200 mm, Polyurethan, ohne Optionen Rückenfreundliche Kommissionierarbeiten bis 1.000 kg im Versand oder Wareneingang: Das ermöglicht dieser manuelle Wiege-Scherenhubwagen mit variabler Hubhöhe bis 740 mm. Die Wiegezellen der eingebauten Waage gewährleisten präzise Wiegeergebnisse (Messgenauigkeit: 99,9 % in gehobener und gesenkter Position). Ermöglicht das Kommissionieren in ergonomischer Höhe Brutto- und Nettogewichtsanzeige, Tara, Nullkorrektur und Addierspeicher Elektronik und Display vor Staub und Nässe geschützt Geräuscharme Gabelrollen aus Polyurethan (PU) mit guter Bodenhaftung Mit verschiedenen Anzeigen mit und ohne Zusatzoptionen erhältlich Tragkraft = 1000 kg Gabel Länge = 1,200 mm Hubbereich = 92 - 832 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 580 mm Gesamtlänge = 1660 mm Gabel Tragbreite = 180 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Gummi Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Chassis RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Farbe Chassis = feuerrot Eigengewicht = 165 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
165 kg
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
580 mm
Lenkrad Material:
Gummi
Gabel Tragbreite:
180 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Gabel Länge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1660 mm
Hubart:
manuell
Hubbereich:
92 - 832 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Farbe Chassis:
feuerrot
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
175.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
System Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.128,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.413,27*
€ 5.251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.373,95*
€ 5.205,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.222,50*
€ 5.024,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.156,46*
€ 4.946,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.128,67*
€ 4.913,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.