| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-225546-YY Herst.-Nr.: JCB2592000 EAN/GTIN: 697841008298 |
| |
|
| | |
| Fassrollen für Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM, HxBxT 1.650 x 860 x 860 mm, 1x 200 l, manuell schließend Diese Fassrollen passend für den Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM erleichtern Ihnen das Bewegen von schweren Fässern in den Schrank oder aus diesem heraus. Die Montage am Schrankboden geht schnell und einfach von der Hand. Fassrollen für Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM Erleichtern das Manövrieren schwerer Fässer Einfache Montage am Schrankboden Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 762.00 mm | WIDTH GRO: | 762.00 mm | DEPTH GRO: | 101.60 mm | WEIGHT GRO: | 24.490000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Gefahrstoffschränke |
| | |
| |