| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-225544-YY Herst.-Nr.: JDR08800ST EAN/GTIN: 697841001954 |
| |
|
| | |
| Fassgerüst für Justrite® Fassschrank Horizontal Drum Sure-Grip® FM Mit diesem Fassgerüst passend für den Justrite® Fassschrank Horizontal Drum Sure-Grip® FM positionieren Sie ein horizontales Fass für Dosier- oder Abfüllvorgänge per Schwerkraft. Die Rollen sorgen für ein kräfteschonendes, bequemes Handling. Fassgerüst für Justrite® Fassschrank Horizontal Drum Sure-Grip® FM Positioniert ein horizontales Fass für die Schwerkraftabgabe Mit Rollen für einfaches Handling Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 101.60 mm | WIDTH GRO: | 533.40 mm | DEPTH GRO: | 914.40 mm | WEIGHT GRO: | 14.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Gefahrstoffschränke |
| | |
| |