Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fassschrank Horizontal Drum Sure-Grip® FM 225543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225543-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB8993201
EAN/GTIN:
     697841126817
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
fass schrank
Justrite® Fassschrank Horizontal Drum Sure-Grip® FM, HxBxT 1.270 x 760 x 1.220 mm, 1x 200 l, selbstschließend Gefahrgut-Fässer sicher und abfüllbereit lagern: in dem feuergeprüften und FM-zugelassenen Justrite® Fassschrank Horizontal Drum Sure-Grip® FM. Der verzinkte Doppelwand-Stahlkorpus bietet ausreichend Platz für ein 200-l-Fass, den auslaufsicheren Auffangbehälter und die passende Fasshalterung. Gelbe Schränke für entzündbare und gewässergefährdende Medien Blaue Schränke für aggressive Medien nach FM (Ländervorschriften beachten) Doppelwandige 1-mm-Stahlkonstruktion (isolierender Luftraum: 38 mm) Pulverbeschichtung innen und außen Passend für 1 horizontal gelagertes 200-l-Fass samt Gerüst Ideal für den Einsatz von Dosieranwendungen Schienen zum Sichern der Fasshalterung Mit auslaufsicherer 52-mm-Auffangwanne Doppelte Lüftungsöffnungen mit Flammensperren Eingebauter Erdungsstecker Unabhängig feuergeprüft und mit FM-Zulassung Manuell oder selbstschließend erhältlich Schranknutzung = Feuerbeständig Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 147,4 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
147.4 kg
Korpus Farbe:
gelb
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
1320.80 mm
WIDTH GRO:
914.40 mm
DEPTH GRO:
1320.80 mm
WEIGHT GRO:
164.650000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.294,10*
€ 2.591,56*
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.657,83*
€ 3.995,43*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.591,56*
€ 3.083,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,69*
€ 3.050,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.433,73*
€ 2.896,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,49*
€ 2.811,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,10*
€ 2.729,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.