Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM, 2 Abteile 225540-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225540-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB8992701
EAN/GTIN:
     697841126794
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
fass schrank
Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM, 2 Abteile, HxBxT 1.650 x 860 x 860 mm, 1x 110/200 l, selbstschließend Feuergeprüft, FM-zugelassen und aus doppelwandigem Stahl gefertigt: Der Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM mit 2 Abteilen bietet sicheren Lagerplatz für 1x 110/200-l-Gefahrgut-Fass und bis zu 12x 19-l-Sicherheitskanister. Verstellbare SpillSlope®-Böden leiten Leckagen in 2 auslaufsichere Behälter. Gelbe Schränke für entzündbare und gewässergefährdende Medien Blaue Schränke für aggressive Medien nach FM (Ländervorschriften beachten) Doppelwandige 1-mm-Stahlkonstruktion (isolierender Luftraum: 38 mm) 2 separate Fächer passend für 1x 110/200-l-Fass und 12x 19-l-Kanister 3 verstellbare SpillSlope®-Stahlböden leiten Leckagen sicher ab Mit 2 auslaufsicheren Auffangwannen Walzen am Schrankboden für leichtes Fasshandling 3-Punkt-Verschlusssystem zur diebstahlsicheren Aufbewahrung Unabhängig feuergeprüft und mit FM-Zulassung Manuell oder selbstschließend erhältlich Schranknutzung = Feuerbeständig Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 278,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
278.5 kg
Korpus Farbe:
gelb
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
1778.00 mm
WIDTH GRO:
1498.60 mm
DEPTH GRO:
965.20 mm
WEIGHT GRO:
305.720000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
144 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.214,94*
€ 4.558,70*
71 Tage
20
Frei Haus
ab € 6.750,30*
€ 7.137,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.558,70*
€ 5.424,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.512,75*
€ 5.370,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.327,00*
€ 5.149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.241,50*
€ 5.047,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.214,94*
€ 5.015,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.