Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM, HxBxT 1.6 225534-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225534-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB8990601
EAN/GTIN:
     697841126725
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
fass schrank
Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM, HxBxT 1.650 x 1.090 x 860 mm, 2x 110 l, manuell schließend 1 Fach zur sicheren vertikalen Aufbewahrung von 1x oder 2x 110- bis 200-l-Fässern: Das bietet der feuergeprüfte und FM-zugelassene Justrite® Fassschrank Vertical Drum Sure-Grip® FM mit Doppelwand-Stahlkorpus. 1 Verstellbarer SpillSlope®-Boden leitet Leckagen sicher in den Auffangbehälter ab. Integrierte Walzen am Schrankboden erleichtern das Fasshandling. Gelbe Schränke für entzündbare und gewässergefährdende Medien Blaue Schränke für aggressive Medien nach FM (Ländervorschriften beachten) Doppelwandige 1-mm-Stahlkonstruktion (isolierender Luftraum: 38 mm) 1 Fach passend für 1x oder 2x 110- bis 200-l-Fässer plus Zubehör 1 halbtiefer, verstellbarer SpillSlope®-Stahlboden leitet Leckagen sicher ab Mit auslaufsicherer Auffangwanne Walzen am Schrankboden für leichtes Fasshandling 3-Punkt-Verschlusssystem zur diebstahlsicheren Aufbewahrung Unabhängig feuergeprüft und mit FM-Zulassung (OSHA- und NFPA-konform) In verschiedenen Größen manuell oder selbstschließend erhältlich Schranknutzung = Feuerbeständig Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 204,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
204.6 kg
Korpus Farbe:
gelb
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
1778.00 mm
WIDTH GRO:
1143.00 mm
DEPTH GRO:
965.20 mm
WEIGHT GRO:
221.810000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 2.048,38*
€ 2.324,17*
71 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.846,97*
€ 4.202,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.324,17*
€ 2.765,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,08*
€ 2.737,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.184,40*
€ 2.599,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.118,56*
€ 2.521,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,38*
€ 2.437,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.